Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

VENTA - Luftbefeuchter b.120m² 5St. 12L 3D UVC-Tech. WLAN App gr

VENTA
kopierenkopieren
VENTA - Luftbefeuchter b.120m² 5St. 12L 3D UVC-Tech. WLAN App gr

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 2077001

  • Ausführung - Luftreiniger

  • Geeignet für eine Raumfläche bis - 120 m²

  • Farbe - grau

  • Volumen des Wassertanks - 12 l

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011143870012

Sonepar Artikelnummer

121116540

Hersteller Artikelnummer

2077001

Hersteller Typ

PROFESSIONAL AW902

Hersteller Artikel Nr.:

2077001

Ausführung:

Luftreiniger

Geeignet für eine Raumfläche bis:

120 m²

Farbe:

grau

Volumen des Wassertanks:

12 l

Montageart:

Standgerät

Höhe:

520 mm

Breite:

300 mm

Tiefe:

610 mm

Gewicht:

13 kg

Schallpegel:

52 dB(A)

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

84213925

Gewicht:

13.000 kg

Leistungsstarker State of the Art Luftwäscher für hygienische Befeuchtung ohne Filter, mit UVC-Lampe zur Verhinderung der Bildung und Vermehrung von Viren und Bakterien, mit VentWave plasmabeschichtetem 3D-Plattenstapel, patentierter Hygienedisk, komfortables Touchdisplay. Fernsteuerbar per App & Sprachassistent, Fernbedienung. Für Räume bis 120 m²