Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

VENTA - Luftbefeuchter b.35m² 3St. 3/5/8W 5L WiFi App sw

VENTA
kopierenkopieren
VENTA - Luftbefeuchter b.35m² 3St. 3/5/8W 5L WiFi App sw

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 7051500

  • Ausführung - Luftbefeuchter

  • Leistung - 8 W

  • Geeignet für eine Raumfläche bis - 35 m²

  • Farbe - schwarz

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011143516002

Sonepar Artikelnummer

121116532

Hersteller Artikelnummer

7051500

Hersteller Typ

AH515 ORIGINAL CONNECT SCHWARZ

Hersteller Artikel Nr.:

7051500

Ausführung:

Luftbefeuchter

Leistung:

8 W

Geeignet für eine Raumfläche bis:

35 m²

Farbe:

schwarz

Volumen des Wassertanks:

5 l

Montageart:

Standgerät

Höhe:

310 mm

Breite:

280 mm

Tiefe:

260 mm

Gewicht:

3 kg

Schallpegel:

44 dB(A)

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

84213925

Gewicht:

3.000 kg

Luftbefeuchter für hygienische Befeuchtung ohne Filter, mit komfortablem Touchdisplay, fernsteuerbar per Venta Home App und AirConnect kompatibel. Pflegeleicht & unkompliziert. Für Räume bis zu 35 m²