Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

VENTA - Luftbefeuchter b. 45m² 3St. 3/5/8W 7L WiFi App ws

VENTA
kopierenkopieren
VENTA - Luftbefeuchter b. 45m² 3St. 3/5/8W 7L WiFi App ws

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 7053000

  • Ausführung - Luftbefeuchter

  • Leistung - 8 W

  • Geeignet für eine Raumfläche bis - 45 m²

  • Farbe - weiß

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011143530008

Sonepar Artikelnummer

121116533

Hersteller Artikelnummer

7053000

Hersteller Typ

AH530 ORIGINAL CONNECT WEIß

Hersteller Artikel Nr.:

7053000

Ausführung:

Luftbefeuchter

Leistung:

8 W

Geeignet für eine Raumfläche bis:

45 m²

Farbe:

weiß

Volumen des Wassertanks:

7 l

Montageart:

Standgerät

Höhe:

330 mm

Breite:

300 mm

Tiefe:

300 mm

Gewicht:

3.5 kg

Schallpegel:

44 dB(A)

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

84213925

Gewicht:

3.500 kg

Luftbefeuchter für hygienische Befeuchtung ohne Filter, mit VentWave™ 3D Plattenstapel, mit komfortablem Touchdisplay, fernsteuerbar per Venta Home App und AirConnect kompatibel. Pflegeleicht & unkompliziert. Für Räume bis zu 45 m²