Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

VENTA - Luftbefeuchter b. 60m² 3St. 3/5/8W 10L WiFi App sw

VENTA
kopierenkopieren
VENTA - Luftbefeuchter b. 60m² 3St. 3/5/8W 10L WiFi App sw

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 7055500

  • Ausführung - Luftbefeuchter

  • Leistung - 8 W

  • Geeignet für eine Raumfläche bis - 60 m²

  • Farbe - schwarz

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011143555001

Sonepar Artikelnummer

121116536

Hersteller Artikelnummer

7055500

Hersteller Typ

AH555 ORIGINAL CONNECT SCHWARZ

Hersteller Artikel Nr.:

7055500

Ausführung:

Luftbefeuchter

Leistung:

8 W

Geeignet für eine Raumfläche bis:

60 m²

Farbe:

schwarz

Volumen des Wassertanks:

10 l

Montageart:

Standgerät

Höhe:

330 mm

Breite:

300 mm

Tiefe:

450 mm

Gewicht:

5.2 kg

Schallpegel:

45 dB(A)

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

84213925

Gewicht:

5.200 kg

Luftbefeuchter für hygienische Befeuchtung ohne Filter, mit VentWave™ 3D Plattenstapel, mit komfortablem Touchdisplay, fernsteuerbar per Venta Home App und AirConnect kompatibel. Pflegeleicht & unkompliziert. Für Räume bis zu 60 m²