Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

VENTA - Luftbefeuchter b.70m² 5St.+Automatik App LED-Licht sw

VENTA
kopierenkopieren
VENTA - Luftbefeuchter b.70m² 5St.+Automatik App LED-Licht sw

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 8072500

  • Ausführung - Luftbefeuchter

  • Geeignet für eine Raumfläche bis - 70 m²

  • Farbe - schwarz

  • Montageart - Standgerät

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011143025009

Sonepar Artikelnummer

121285724

Hersteller Artikelnummer

8072500

Hersteller Typ

EH735 AEROSTYLE COMP. SCHWARZ

Hersteller Artikel Nr.:

8072500

Ausführung:

Luftbefeuchter

Geeignet für eine Raumfläche bis:

70 m²

Farbe:

schwarz

Montageart:

Standgerät

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

84213925

Gewicht:

9.210 kg

Luftbefeuchter für hygienische Befeuchtung ohne Filtermatten, mit VentWave™ 3 D Plattenstapel, optionaler Einsatz der patentierten Hygienedisk, Luftfeuchtigkeitssensor, komfortables Touchdisplay, 5 Leistungsstufen, Automatik Modus, Sleep Modus. LED-Lichtband für individuelle Raumbeleuchtung, fernsteuerbar per App, Sprachsteuerung. Für Räume bis 70 m²