VENTA - Luftbefeuchter b.70m² 5St.+Automatik App LED-Licht ws

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 8072000
Ausführung - Luftbefeuchter
Geeignet für eine Raumfläche bis - 70 m²
Farbe - weiß
Montageart - Standgerät
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011143020004
Sonepar Artikelnummer
121285723
Hersteller Artikelnummer
8072000
Hersteller Typ
AH730 AEROSTYLE COMP. WEIß
Hersteller Artikel Nr.:
8072000
Ausführung:
Luftbefeuchter
Geeignet für eine Raumfläche bis:
70 m²
Farbe:
weiß
Montageart:
Standgerät
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
84213925
Gewicht:
9.210 kg


