VENTA - Luftentfeuchter b.40m² 420W 20L/24h 2St. Timer gr

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 8020000
Max. Entfeuchtungskapazität pro 24 Stunden - 20 l
Leistungsaufnahme - 420 W
Schallleistungspegel - 41 dB(A)
Volumen des Wassertanks - 4.5 l
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011143802006
Sonepar Artikelnummer
121244093
Hersteller Artikelnummer
8020000
Hersteller Typ
AD100
Hersteller Artikel Nr.:
8020000
Max. Entfeuchtungskapazität pro 24 Stunden:
20 l
Leistungsaufnahme:
420 W
Schallleistungspegel:
41 dB(A)
Volumen des Wassertanks:
4.5 l
Verschiebbar:
Ja
Anzahl der Gebläsestufen:
2
Höhe:
495 mm
Breite:
235 mm
Tiefe:
305 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
84213925
Gewicht:
13.000 kg


