Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

VENTA - Luftreiniger b.75m² 5Pr+Autom+Turbo HepaF Disp WiFi Sleept sw

VENTA
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 8073500

  • Ausführung - Luftreiniger

  • Geeignet für eine Raumfläche bis - 75 m²

  • Farbe - schwarz

  • Montageart - Standgerät

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011143035008

Sonepar Artikelnummer

121195525

Hersteller Artikelnummer

8073500

Hersteller Typ

AP735 AEROSTYLE COMPACT SCHWARZ

Hersteller Artikel Nr.:

8073500

Ausführung:

Luftreiniger

Geeignet für eine Raumfläche bis:

75 m²

Farbe:

schwarz

Montageart:

Standgerät

Höhe:

440 mm

Breite:

330 mm

Tiefe:

340 mm

Gewicht:

6.8 kg

Kompatibel mit Google Assistant:

Ja

Kompatibel mit Amazon Alexa:

Ja

Schallpegel:

55 dB(A)

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

84213925

Gewicht:

6.800 kg

Leistungsstarker Luftreiniger, mit AirFlow 360 Technologie und HEPA Performance Technologie für eine gleichbleibende und hohe Luftreinigungseffizienz, großflächiger HEPA Filter&Grobstaubfilter für 2-fach Luftreinigung, hochwertige PM1.0/PM2.5/PM10 Messsensoren, komfortables Touchdisplay, 5 Leistungsstufen + Turbomodus, Auto Protect Modus, LED-Lichtband für individuelle Raumbeleuchtung oder Luftqualitätsanzeige gem. Air Quality Index, AirConnect kompatibel, fernsteuerbar per App. Für Räume bis 75 m²