VENTA - Luftreiniger b.75m² 5Pr+Autom+Turbo HepaF Disp WiFi Sleept ws

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 8073000
Ausführung - Luftreiniger
Geeignet für eine Raumfläche bis - 75 m²
Farbe - weiß
Montageart - Standgerät
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011143030003
Sonepar Artikelnummer
121195524
Hersteller Artikelnummer
8073000
Hersteller Typ
AP730 AEROSTYLE COMPACT WEIß
Hersteller Artikel Nr.:
8073000
Ausführung:
Luftreiniger
Geeignet für eine Raumfläche bis:
75 m²
Farbe:
weiß
Montageart:
Standgerät
Höhe:
440 mm
Breite:
330 mm
Tiefe:
340 mm
Gewicht:
6.8 kg
Kompatibel mit Google Assistant:
Ja
Kompatibel mit Amazon Alexa:
Ja
Schallpegel:
55 dB(A)
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
84213925
Gewicht:
6.800 kg


