Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

VENTA - Luftreiniger/Ventilator/Heizl b.70m² 9St+Auto+Turbo H13-F ws

VENTA
kopierenkopieren
VENTA - Luftreiniger/Ventilator/Heizl b.70m² 9St+Auto+Turbo H13-F ws

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 8010000

  • Geeignet für eine Raumfläche bis - 70 m²

  • Farbe - weiß

  • Montageart - Standgerät

  • Höhe - 986 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011143200000

Sonepar Artikelnummer

121195528

Hersteller Artikelnummer

8010000

Hersteller Typ

AP100 HYBRID 3IN1 WEIß

Hersteller Artikel Nr.:

8010000

Geeignet für eine Raumfläche bis:

70 m²

Farbe:

weiß

Montageart:

Standgerät

Höhe:

986 mm

Breite:

230 mm

Tiefe:

230 mm

Gewicht:

4.2 kg

Kompatibel mit Apple HomeKit:

Nein

Kompatibel mit Google Assistant:

Nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

Nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

84213925

Gewicht:

4.300 kg

Effektive Luftreinigung von Feinstaub & Viren bis 99,97% durch 360°Filtration, schnelle & gleichmäßige Erwärmung der Raumluft durch Keramik-Technologie, kühlender & gereinigter Luftstrom durch Airjet-Technologie, optimale & natürliche Luftverteilung durch 80° Rotation, HEPA13 und Grobstaubfilter