Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

VENTA - Luftwäscher b.29m² 3St. 2/2/3W 5L anth

VENTA
kopierenkopieren
VENTA - Luftwäscher b.29m² 3St. 2/2/3W 5L anth

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 7019401

  • Ausführung - Luftbefeuchter

  • Leistung - 3 W

  • Geeignet für eine Raumfläche bis - 29 m²

  • Farbe - anthrazit

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Standardartikel

EAN

4011143194019

Sonepar Artikelnummer

121285718

Hersteller Artikelnummer

7019401

Hersteller Typ

LW15 ANTHRAZIT CLASSIC

Hersteller Artikel Nr.:

7019401

Ausführung:

Luftbefeuchter

Leistung:

3 W

Geeignet für eine Raumfläche bis:

29 m²

Farbe:

anthrazit

Volumen des Wassertanks:

5 l

Montageart:

Standgerät

Luftreinigung mit UV-C-Strahlung:

Nein

Höhe:

310 mm

Breite:

280 mm

Tiefe:

260 mm

Gewicht:

3 kg

Schallpegel:

25 dB(A)

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

84213925

Gewicht:

4.200 kg

Luftbefeuchter für hygienische Befeuchtung ohne Filter, genial einfache Bedienung, pflegeleicht & unkompliziert. Mit 3 Leistungsstufen, höhere Befeuchtungsleistung, niedrigerer Stromverbrauch und niedrigerer Geräuschpegel. Für Räume bis zu 29 m².