Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

VENTA - Luftwäscher b.49m² 3St. 2/4/6W 7L ws

VENTA
kopierenkopieren
VENTA - Luftwäscher b.49m² 3St. 2/4/6W 7L ws

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 7029501

  • Ausführung - Luftbefeuchter

  • Leistung - 6 W

  • Geeignet für eine Raumfläche bis - 49 m²

  • Farbe - weiß

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011143295013

Sonepar Artikelnummer

121285719

Hersteller Artikelnummer

7029501

Hersteller Typ

LW25 WEIß CLASSIC

Hersteller Artikel Nr.:

7029501

Ausführung:

Luftbefeuchter

Leistung:

6 W

Geeignet für eine Raumfläche bis:

49 m²

Farbe:

weiß

Volumen des Wassertanks:

7 l

Montageart:

Standgerät

Luftreinigung mit UV-C-Strahlung:

Nein

Höhe:

330 mm

Breite:

300 mm

Tiefe:

300 mm

Gewicht:

3.8 kg

Schallpegel:

37 dB(A)

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

84213925

Gewicht:

5.200 kg

Luftbefeuchter für hygienische Befeuchtung ohne Filter, mit VentWave Plattenstapel, genial einfache Bedienung, pflegeleicht & unkompliziert. Mit 3 Leistungsstufen, höhere Befeuchtungsleistung, niedrigerer Stromverbrauch und niedrigerer Geräuschpegel. Für Räume bis zu 49 m².