VENTA - Luftwäscher b.50m² 5Pr.+Autom.+Turbo 6L Disp WiFi Sleept. sw

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 8076500
Ausführung - Luftreiniger
Geeignet für eine Raumfläche bis - 50 m²
Farbe - schwarz
Volumen des Wassertanks - 6 l
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011143765004
Sonepar Artikelnummer
121195523
Hersteller Artikelnummer
8076500
Hersteller Typ
AW735 AEROSTYLE COMPACT SCHWARZ
Hersteller Artikel Nr.:
8076500
Ausführung:
Luftreiniger
Geeignet für eine Raumfläche bis:
50 m²
Farbe:
schwarz
Volumen des Wassertanks:
6 l
Luftumwälzung:
250 m³/h
Montageart:
Standgerät
Höhe:
440 mm
Breite:
330 mm
Tiefe:
340 mm
Gewicht:
7.7 kg
Kompatibel mit Google Assistant:
Ja
Kompatibel mit Amazon Alexa:
Ja
Schallpegel:
50 dB(A)
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
84213925
Gewicht:
7.700 kg


