Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

VENTA - Luftwäscher b.68m² 3St. 2/4/6W 10L anth

VENTA
kopierenkopieren
VENTA - Luftwäscher b.68m² 3St. 2/4/6W 10L anth

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 7049401

  • Ausführung - Luftbefeuchter

  • Leistung - 6 W

  • Geeignet für eine Raumfläche bis - 68 m²

  • Farbe - anthrazit

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Standardartikel

EAN

4011143494010

Sonepar Artikelnummer

121285722

Hersteller Artikelnummer

7049401

Hersteller Typ

LW45 ANTHRAZIT CLASSIC

Hersteller Artikel Nr.:

7049401

Ausführung:

Luftbefeuchter

Leistung:

6 W

Geeignet für eine Raumfläche bis:

68 m²

Farbe:

anthrazit

Volumen des Wassertanks:

10 l

Montageart:

Standgerät

Luftreinigung mit UV-C-Strahlung:

Nein

Höhe:

330 mm

Breite:

300 mm

Tiefe:

450 mm

Gewicht:

5.8 kg

Schallpegel:

38 dB(A)

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

84213925

Gewicht:

7.100 kg

Luftbefeuchter für hygienische Befeuchtung ohne Filter, mit VentWave Plattenstapel, genial einfache Bedienung, pflegeleicht & unkompliziert. Mit 3 Leistungsstufen, höhere Befeuchtungsleistung, niedrigerer Stromverbrauch und niedrigerer Geräuschpegel. Für Räume bis zu 68 m².