Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

VENTA - Reiniger 500ml (f.2 Reinigungsvorgänge)

VENTA
kopierenkopieren
VENTA - Reiniger 500ml (f.2 Reinigungsvorgänge)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 6005001

  • Inhalt - 500 ml

  • Herkunftsland - DE

  • Zolltarifnummer - 34025010

  • Gewicht - 0.580 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Standardartikel

EAN

4011143050018

Sonepar Artikelnummer

121313177

Hersteller Artikelnummer

6005001

Hersteller Typ

REINIGER 500ML

Hersteller Artikel Nr.:

6005001

Inhalt:

500 ml

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

34025010

Gewicht:

0.580 kg

Für die halbjährliche Intensivreinigung. Für Modelle: Original, Comfort Plus, Original Connect, Classic, AeroStyle, App Control, AeroStyle Compact AW/AH. Ausreichend für 2 Reinigungsvorgänge.