Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite
Auslaufprodukt

VENTA - Reiniger f. Luftwäscher 1Fl. á 250ml

VENTA
kopierenkopieren
VENTA - Reiniger f. Luftwäscher 1Fl. á 250ml

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Artikel lieferbar solange Vorrat (Lieferant)

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 6005000

  • Inhalt - 250 ml

  • Herkunftsland - DE

  • Zolltarifnummer - 34025010

  • Gewicht - 0.316 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011143600503

Sonepar Artikelnummer

120279257

Hersteller Artikelnummer

6005000

Hersteller Typ

REINIGER

Hersteller Artikel Nr.:

6005000

Inhalt:

250 ml

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

34025010

Gewicht:

0.316 kg

Für die regelmäßige Reinigung des Venta-Luftwäschers, die Verwendung wird bei Ganzjahres-Benutzung alle 6 Monate empfohlen, der Reiniger sollte auch vor der Einlagerung des Gerätes verwendet werden, um sicherzustellen, dass alle Rückstände entfernt sind. Inhalt: 250 ml