Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

VENTURE - CM-PLUS ED 150W/U/UVS/942 E27

kopierenkopieren
VENTURE - CM-PLUS ED 150W/U/UVS/942 E27

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - VEN00385

  • Lampenleistung - 145 W

  • Lichtstrom - 13500 lm

  • Sockel - E27

  • Farbwiedergabeindex CRI - 90-100

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

5055788103882

Sonepar Artikelnummer

120943020

Hersteller Artikelnummer

VEN00385

Hersteller Typ

BAIVEN00385

Hersteller Artikel Nr.:

VEN00385

Lampenleistung:

145 W

Lichtstrom:

13500 lm

Sockel:

E27

Farbwiedergabeindex CRI:

90-100

Farbtemperatur:

4200 K

Lampenlichtausbeute:

90 lm/W

Lichtfarbe:

942

Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:

F

Lampenspannung:

96 V

UV-Schutz:

Ja

Lichtfarbe nach EN 12464-1:

neutralweiß 3300 bis 5300 K

Lampenform:

ellipsoid

Brennermaterial:

Quarz

Brennstellung:

beliebig

Durchmesser:

54 mm

Gesamtlänge:

141 mm

Externes Zündgerät erforderlich:

Ja

Externes Vorschaltgerät erforderlich:

Ja

Geschlossene Leuchte erforderlich:

Ja

Solariumlampe:

Nein

Farbe:

weiß

Ausführung:

klar

Lampenbezeichnung:

sonstige

Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:

145 kWh

Mittlere Nennlebensdauer:

18000 h

Herkunftsland:

IN

Zolltarifnummer:

85393290

Gewicht:

0.080 kg

VEN Ceramic Master-PLUS CM-PLUS ED 150W/U/UVS/942 Ellipsoid E27 145W 4200K Klar Ra90-100 54x141mm