Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

VENTURE - HIE 350W/C/V/PS+S/737 E40

kopierenkopieren
VENTURE - HIE 350W/C/V/PS+S/737 E40

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - VEN37793

  • Lampenleistung - 350 W

  • Lichtstrom - 32000 lm

  • Sockel - E40

  • Farbwiedergabeindex CRI - 60-69

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

0090444377936

Sonepar Artikelnummer

120943061

Hersteller Artikelnummer

VEN37793

Hersteller Typ

BAIVEN37793

Hersteller Artikel Nr.:

VEN37793

Lampenleistung:

350 W

Lichtstrom:

32000 lm

Sockel:

E40

Farbwiedergabeindex CRI:

60-69

Farbtemperatur:

3700 K

Lampenlichtausbeute:

91 lm/W

Lichtfarbe:

637

Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:

G

Lampenspannung:

135 V

UV-Schutz:

Nein

Lichtfarbe nach EN 12464-1:

neutralweiß 3300 bis 5300 K

Lampenform:

ellipsoid

Brennermaterial:

Keramik

Brennstellung:

sonstige

Durchmesser:

120 mm

Gesamtlänge:

296 mm

Externes Zündgerät erforderlich:

Ja

Externes Vorschaltgerät erforderlich:

Ja

Geschlossene Leuchte erforderlich:

Ja

Solariumlampe:

Nein

Farbe:

weiß

Ausführung:

mattiert

Lampenbezeichnung:

sonstige

Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:

350 kWh

Mittlere Nennlebensdauer:

40000 h

Herkunftsland:

US

Zolltarifnummer:

85393290

Gewicht:

0.205 kg

VEN PulseStart Sustainability HIE 350W/C/V/PS+S/737 Ellipsoid BT120 E40 350W 3700K Matt 120x296mm