Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

VENTURE - HIPE 400W/C/BU/EURO/4K E40

kopierenkopieren
VENTURE - HIPE 400W/C/BU/EURO/4K E40

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - VEN94102

  • Lampenleistung - 400 W

  • Lichtstrom - 36000 lm

  • Sockel - E40

  • Farbwiedergabeindex CRI - 70-79

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

5055788101352

Sonepar Artikelnummer

120943091

Hersteller Artikelnummer

VEN94102

Hersteller Typ

BAIVEN94102

Hersteller Artikel Nr.:

VEN94102

Lampenleistung:

400 W

Lichtstrom:

36000 lm

Sockel:

E40

Farbwiedergabeindex CRI:

70-79

Farbtemperatur:

3700 K

Lampenlichtausbeute:

90 lm/W

Lichtfarbe:

737

Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:

F

Lampenspannung:

135 V

UV-Schutz:

Nein

Lichtfarbe nach EN 12464-1:

neutralweiß 3300 bis 5300 K

Lampenform:

ellipsoid

Brennermaterial:

Quarz

Brennstellung:

sonstige

Durchmesser:

120 mm

Gesamtlänge:

296 mm

Externes Zündgerät erforderlich:

Ja

Externes Vorschaltgerät erforderlich:

Ja

Geschlossene Leuchte erforderlich:

Nein

Solariumlampe:

Nein

Farbe:

weiß

Ausführung:

mattiert

Lampenbezeichnung:

sonstige

Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:

400 kWh

Mittlere Nennlebensdauer:

15000 h

Herkunftsland:

IN

Zolltarifnummer:

85393290

Gewicht:

0.380 kg

VEN Euro Metal Halide HIPE 400W/C/BU/EURO/4K Ellipsoid BT120 E40 400W 3700K Matt 120x296mm MPR Halogen-Metalldampflampe