Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

VENTURE - HPSE 100W/E40/HO

kopierenkopieren
VENTURE - HPSE 100W/E40/HO

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - VEN00401

  • Lampenleistung - 100 W

  • Lichtstrom - 10000 lm

  • Sockel - E40

  • Farbwiedergabeindex CRI - 20-39

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

5055788102878

Sonepar Artikelnummer

120943022

Hersteller Artikelnummer

VEN00401

Hersteller Typ

BAIVEN00401

Hersteller Artikel Nr.:

VEN00401

Lampenleistung:

100 W

Lichtstrom:

10000 lm

Sockel:

E40

Farbwiedergabeindex CRI:

20-39

Farbtemperatur:

2000 K

Lampenlichtausbeute:

100 lm/W

Lampenform:

ellipsoid

Externes Zündgerät erforderlich:

Nein

Externes Vorschaltgerät erforderlich:

Ja

Quecksilberfrei:

Ja

Gesamtlänge:

186 mm

Durchmesser:

76 mm

Anzahl der Brenner:

0

Pflanzenbelichtung:

Nein

Ausführung:

opal

Ersatz für Quecksilberdampflampe:

Nein

Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:

F

Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:

100 kWh

Mittlere Nennlebensdauer:

28000 h

Lampenbezeichnung:

ED23,5

Herkunftsland:

IN

Zolltarifnummer:

85393220

Gewicht:

0.135 kg

VEN HPSE 100W/E40/HO Ellipsoid E40 100W 2000K 76x186mm Natriumdampf-Hochdrucklampe