Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

VENTURE - HPST 400W/E40/HO

kopierenkopieren
VENTURE - HPST 400W/E40/HO

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - VEN00172

  • Lampenleistung - 400 W

  • Lichtstrom - 56000 lm

  • Sockel - E40

  • Farbwiedergabeindex CRI - 20-39

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

5055788102861

Sonepar Artikelnummer

120942984

Hersteller Artikelnummer

VEN00172

Hersteller Typ

BAIVEN00172

Hersteller Artikel Nr.:

VEN00172

Lampenleistung:

400 W

Lichtstrom:

56000 lm

Sockel:

E40

Farbwiedergabeindex CRI:

20-39

Farbtemperatur:

2000 K

Lampenlichtausbeute:

140 lm/W

Lampenform:

Röhre, einseitig gesockelt

Externes Zündgerät erforderlich:

Ja

Externes Vorschaltgerät erforderlich:

Ja

Quecksilberfrei:

Ja

Gesamtlänge:

278 mm

Durchmesser:

46 mm

Anzahl der Brenner:

1

Pflanzenbelichtung:

Nein

Ausführung:

klar

Ersatz für Quecksilberdampflampe:

Nein

Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:

E

Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:

400 kWh

Mittlere Nennlebensdauer:

32000 h

Lampenbezeichnung:

sonstige

Herkunftsland:

IN

Zolltarifnummer:

85393220

Gewicht:

0.020 kg

VEN HPST 400W/E40/HO Röhre T48 E40 400W 2000K Diffus 46x278mm SON-T NAV-T SHP-TS Lucalox Tulox Natriumdampf-Hochdrucklampe