VENTURE - MH 1000/U/BT37 E39

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - VEN15332
Lampenleistung - 1000 W
Lichtstrom - 110000 lm
Sockel - E39
Farbwiedergabeindex CRI - 60-69
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
0090444153325
Sonepar Artikelnummer
120943043
Hersteller Artikelnummer
VEN15332
Hersteller Typ
BAIVEN15332
Hersteller Artikel Nr.:
VEN15332
Lampenleistung:
1000 W
Lichtstrom:
110000 lm
Sockel:
E39
Farbwiedergabeindex CRI:
60-69
Farbtemperatur:
4000 K
Lampenlichtausbeute:
110 lm/W
Lichtfarbe:
640
Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:
G
Lampenspannung:
268 V
UV-Schutz:
Nein
Lichtfarbe nach EN 12464-1:
neutralweiß 3300 bis 5300 K
Lampenform:
ellipsoid
Brennermaterial:
Quarz
Brennstellung:
beliebig
Durchmesser:
120 mm
Gesamtlänge:
292 mm
Externes Zündgerät erforderlich:
Nein
Externes Vorschaltgerät erforderlich:
Nein
Geschlossene Leuchte erforderlich:
Ja
Solariumlampe:
Nein
Farbe:
weiß
Ausführung:
klar
Lampenbezeichnung:
BT37
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:
1000 kWh
Mittlere Nennlebensdauer:
12000 h
Herkunftsland:
IN
Zolltarifnummer:
85393290
Gewicht:
0.802 kg


