Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite
Auslaufprodukt

VENTURE - MH-TS 2000W/L/K12/45

kopierenkopieren
VENTURE - MH-TS 2000W/L/K12/45

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Artikel lieferbar solange Vorrat (Lieferant)

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - VEN84203

  • Lampenleistung - 2150 W

  • Lichtstrom - 240000 lm

  • Sockel - K12s-36

  • Farbwiedergabeindex CRI - 60-69

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

0090444842038

Sonepar Artikelnummer

120943085

Hersteller Artikelnummer

VEN84203

Hersteller Typ

BAIVEN84203

Hersteller Artikel Nr.:

VEN84203

Lampenleistung:

2150 W

Lichtstrom:

240000 lm

Sockel:

K12s-36

Farbwiedergabeindex CRI:

60-69

Farbtemperatur:

4500 K

Lampenlichtausbeute:

112 lm/W

Lichtfarbe:

645

Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:

F

Lampenspannung:

220 V

UV-Schutz:

Nein

Lichtfarbe nach EN 12464-1:

neutralweiß 3300 bis 5300 K

Lampenform:

Röhre, einseitig gesockelt

Brennermaterial:

Quarz

Brennstellung:

sonstige

Durchmesser:

29 mm

Gesamtlänge:

270 mm

Externes Zündgerät erforderlich:

Ja

Externes Vorschaltgerät erforderlich:

Ja

Geschlossene Leuchte erforderlich:

Ja

Solariumlampe:

Nein

Farbe:

weiß

Ausführung:

klar

Lampenbezeichnung:

sonstige

Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:

2150 kWh

Mittlere Nennlebensdauer:

5000 h

Herkunftsland:

IN

Zolltarifnummer:

85393290

Gewicht:

1.010 kg

VEN High Wattage Lamps MH-TS 2000W/L/K12/45 Röhre Cable 2150W 4500K Klar 29x270mm HQI-TS HRI-TS Halogen-Metalldampflampe