Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

VICTORY - Infra Red PAR38 E27 175W Klar

kopierenkopieren
VICTORY - Infra Red PAR38 E27 175W Klar

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 60810738483

  • Leuchtmittel - sonstige

  • Lampenform - sonstige

  • Sockel - E27

  • Lampenleistung - 175 W

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8714681384831

Sonepar Artikelnummer

121232652

Hersteller Artikelnummer

60810738483

Hersteller Typ

bai60810738483

Hersteller Artikel Nr.:

60810738483

Leuchtmittel:

sonstige

Lampenform:

sonstige

Sockel:

E27

Lampenleistung:

175 W

Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:

175 kWh

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85392192

Gewicht:

0.362 kg

VIC IR Reflektor PAR38 E27 240V 175W Klar Halogen 122x136mm Infrarotlampe