Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

VICTORY - Infrarot 240V 300W SK15 Fork Terminals 216mm Umhüllt

kopierenkopieren
VICTORY - Infrarot 240V 300W SK15 Fork Terminals 216mm Umhüllt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 147065

  • Leuchtmittel - sonstige

  • Lampenform - sonstige

  • Sockel - sonstige

  • Lampenspannung - 220 .. 240 V

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8714681470657

Sonepar Artikelnummer

121413355

Hersteller Artikelnummer

147065

Hersteller Typ

bai147065

Hersteller Artikel Nr.:

147065

Leuchtmittel:

sonstige

Lampenform:

sonstige

Sockel:

sonstige

Lampenspannung:

220 .. 240 V

Lampenleistung:

300 W

Gesamtlänge:

216 mm

Mittlere Nennlebensdauer:

5000 h

Dimmbar:

Nein

Durchmesser des Leuchtmittels:

117.6 mm

Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:

300 kWh

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85392192

Gewicht:

0.104 kg

VIC IR Industrie SK15 240V 300W Umhüllt Klar 2450K Halogen 216mm Kabel mit Fork Terminals 230mm Catering-Essen Infrarotlampe