Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

VICTORY - Infrarot PAR38 E27 100W Klar

kopierenkopieren
VICTORY - Infrarot PAR38 E27 100W Klar

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 144748

  • Leuchtmittel - Glühlampe

  • Lampenform - PAR Reflektor

  • Sockel - E27

  • Lampenspannung - 220 .. 240 V

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8714681447482

Sonepar Artikelnummer

120936452

Hersteller Artikelnummer

144748

Hersteller Typ

BAI144748

Hersteller Artikel Nr.:

144748

Leuchtmittel:

Glühlampe

Lampenform:

PAR Reflektor

Sockel:

E27

Lampenspannung:

220 .. 240 V

Lampenleistung:

100 W

Gesamtlänge:

135 mm

Mittlere Nennlebensdauer:

5000 h

Dimmbar:

Ja

Durchmesser des Leuchtmittels:

122 mm

Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:

100 kWh

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85392192

Gewicht:

0.176 kg

VIC IR Reflektor PAR38 E27 240V 100W Klar Halogen 122x135mm Infrarotlampe