Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

VICTORY - Infrarot PAR38 E27 175W Rot

kopierenkopieren
VICTORY - Infrarot PAR38 E27 175W Rot

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 60810738484

  • Leuchtmittel - Glühlampe

  • Lampenform - sonstige

  • Sockel - E27

  • Lampenspannung - 220 .. 240 V

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8714681384848

Sonepar Artikelnummer

120937477

Hersteller Artikelnummer

60810738484

Hersteller Typ

BAI60810738484

Hersteller Artikel Nr.:

60810738484

Leuchtmittel:

Glühlampe

Lampenform:

sonstige

Sockel:

E27

Lampenspannung:

220 .. 240 V

Lampenleistung:

175 W

Gesamtlänge:

136 mm

Mittlere Nennlebensdauer:

5000 h

Dimmbar:

Ja

Durchmesser des Leuchtmittels:

122 mm

Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:

175 kWh

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85392192

Gewicht:

0.362 kg

VIC IR Reflektor PAR38 E27 240V 175W Rot 122x136mm Infrarotlampe