Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

VICTORY - Infrarot R125 E27 300W Klar Hartglas

kopierenkopieren
VICTORY - Infrarot R125 E27 300W Klar Hartglas

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - RI7127240300

  • Leuchtmittel - Glühlampe

  • Lampenform - R-Kolben/Reflektorlampe

  • Sockel - E27

  • Lampenspannung - 220 .. 240 V

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8714681322260

Sonepar Artikelnummer

120942471

Hersteller Artikelnummer

RI7127240300

Hersteller Typ

BAIRI7127240300

Hersteller Artikel Nr.:

RI7127240300

Leuchtmittel:

Glühlampe

Lampenform:

R-Kolben/Reflektorlampe

Sockel:

E27

Lampenspannung:

220 .. 240 V

Lampenleistung:

300 W

Gesamtlänge:

180 mm

Mittlere Nennlebensdauer:

5000 h

Dimmbar:

Ja

Durchmesser des Leuchtmittels:

125 mm

Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:

300 kWh

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85392192

Gewicht:

0.107 kg

VIC IR Hard Glas Reflektor R125 E27 240V 300W Klar Halogen 125x180mm Infrarotlampe