Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

VICTORY - Infrarot R125 E27 375W Klar Hartglas

kopierenkopieren
VICTORY - Infrarot R125 E27 375W Klar Hartglas

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - RI7127240375

  • Leuchtmittel - Glühlampe

  • Lampenform - R-Kolben/Reflektorlampe

  • Sockel - E27

  • Lampenspannung - 220 .. 240 V

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8714681302521

Sonepar Artikelnummer

120942472

Hersteller Artikelnummer

RI7127240375

Hersteller Typ

BAIRI7127240375

Hersteller Artikel Nr.:

RI7127240375

Leuchtmittel:

Glühlampe

Lampenform:

R-Kolben/Reflektorlampe

Sockel:

E27

Lampenspannung:

220 .. 240 V

Lampenleistung:

375 W

Gesamtlänge:

185 mm

Mittlere Nennlebensdauer:

5000 h

Dimmbar:

Ja

Durchmesser des Leuchtmittels:

126 mm

Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:

375 kWh

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85392192

Gewicht:

0.226 kg

VIC IR Hard Glas Reflektor R125 E27 240V 375W Klar Halogen 126x185mm Infrarotlampe