Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

VICTORY - Infrarot R125 E27 375W Red

kopierenkopieren
VICTORY - Infrarot R125 E27 375W Red

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 143390

  • Leuchtmittel - sonstige

  • Lampenform - R-Kolben/Reflektorlampe

  • Sockel - E27

  • Lampenspannung - 220 .. 240 V

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8714681433904

Sonepar Artikelnummer

120935248

Hersteller Artikelnummer

143390

Hersteller Typ

BAI143390

Hersteller Artikel Nr.:

143390

Leuchtmittel:

sonstige

Lampenform:

R-Kolben/Reflektorlampe

Sockel:

E27

Lampenspannung:

220 .. 240 V

Lampenleistung:

375 W

Gesamtlänge:

185 mm

Mittlere Nennlebensdauer:

5000 h

Dimmbar:

Ja

Durchmesser des Leuchtmittels:

126 mm

Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:

375 kWh

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85392192

Gewicht:

0.116 kg

VIC Reflektor R125 E27 240V 375W Rot Infrarotlampe