Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

VICTORY - Infrarot R7s 1000W 350mm Umhüllt

kopierenkopieren
VICTORY - Infrarot R7s 1000W 350mm Umhüllt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 60810722744

  • Leuchtmittel - sonstige

  • Lampenform - sonstige

  • Sockel - sonstige

  • Lampenspannung - 240 V

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 2 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8714681227442

Sonepar Artikelnummer

120937471

Hersteller Artikelnummer

60810722744

Hersteller Typ

BAI60810722744

Hersteller Artikel Nr.:

60810722744

Leuchtmittel:

sonstige

Lampenform:

sonstige

Sockel:

sonstige

Lampenspannung:

240 V

Lampenleistung:

1000 W

Gesamtlänge:

350 mm

Mittlere Nennlebensdauer:

5000 h

Dimmbar:

Nein

Durchmesser des Leuchtmittels:

20 mm

Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:

1000 kWh

Herkunftsland:

GB

Zolltarifnummer:

85392192

Gewicht:

0.047 kg

VIC IR Industrie R7s 240V 1000W Klar Umhüllt 2400K Halogen 20x350mm Catering-Essen Infrarotlampe