Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

VICTORY - Infrarot R7s 220-100W 117mm Umhüllt

kopierenkopieren
VICTORY - Infrarot R7s 220-100W 117mm Umhüllt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 60810735601

  • Leuchtmittel - sonstige

  • Lampenform - sonstige

  • Sockel - sonstige

  • Lampenspannung - 240 V

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 2 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8714681356012

Sonepar Artikelnummer

120937475

Hersteller Artikelnummer

60810735601

Hersteller Typ

BAI60810735601

Hersteller Artikel Nr.:

60810735601

Leuchtmittel:

sonstige

Lampenform:

sonstige

Sockel:

sonstige

Lampenspannung:

240 V

Lampenleistung:

100 W

Gesamtlänge:

117.6 mm

Mittlere Nennlebensdauer:

5000 h

Dimmbar:

Ja

Durchmesser des Leuchtmittels:

20 mm

Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:

100 kWh

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85392192

Gewicht:

0.070 kg

VIC IR Industrie R7s 240V 100W Klar Umhüllt 2550K 20x118mm Catering-Essen Infrarotlampe