Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

VICTORY - Infrarot R7s 220V 550mm 650W Klar 13790R

kopierenkopieren
VICTORY - Infrarot R7s 220V 550mm 650W Klar 13790R

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - IRK13790R

  • Leuchtmittel - sonstige

  • Lampenform - sonstige

  • Sockel - sonstige

  • Lampenspannung - 220 V

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 2 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8714681282403

Sonepar Artikelnummer

120941320

Hersteller Artikelnummer

IRK13790R

Hersteller Typ

BAIIRK13790R

Hersteller Artikel Nr.:

IRK13790R

Leuchtmittel:

sonstige

Lampenform:

sonstige

Sockel:

sonstige

Lampenspannung:

220 V

Lampenleistung:

650 W

Gesamtlänge:

550 mm

Mittlere Nennlebensdauer:

7500 h

Dimmbar:

Ja

Durchmesser des Leuchtmittels:

9 mm

Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:

650 kWh

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85392192

Gewicht:

0.064 kg

VIC IR Industrieheizung 13790R R7s 220V 650W Klar 2200K Halogen 9x550mm Infrarotlampe