Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

VICTORY - Infrarot R7s 300W 117.6mm Umhüllt

kopierenkopieren
VICTORY - Infrarot R7s 300W 117.6mm Umhüllt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - IRK14163

  • Leuchtmittel - sonstige

  • Lampenform - sonstige

  • Sockel - sonstige

  • Lampenspannung - 240 V

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 2 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8714681218518

Sonepar Artikelnummer

120941350

Hersteller Artikelnummer

IRK14163

Hersteller Typ

BAIIRK14163

Hersteller Artikel Nr.:

IRK14163

Leuchtmittel:

sonstige

Lampenform:

sonstige

Sockel:

sonstige

Lampenspannung:

240 V

Lampenleistung:

300 W

Gesamtlänge:

117.6 mm

Mittlere Nennlebensdauer:

3000 h

Dimmbar:

Ja

Durchmesser des Leuchtmittels:

20 mm

Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:

300 kWh

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85392192

Gewicht:

0.040 kg

VIC IR Industrieheizung R7s 240V 300W Klar Umhüllt 2550K 20x118mm Catering-Essen Infrarotlampe