Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

VICTORY - Infrarot R7s 300W 118mm Klar 13908R

kopierenkopieren
VICTORY - Infrarot R7s 300W 118mm Klar 13908R

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - IRK13908R

  • Leuchtmittel - sonstige

  • Lampenform - sonstige

  • Sockel - sonstige

  • Lampenspannung - 240 V

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 2 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8714681089545

Sonepar Artikelnummer

120941327

Hersteller Artikelnummer

IRK13908R

Hersteller Typ

BAIIRK13908R

Hersteller Artikel Nr.:

IRK13908R

Leuchtmittel:

sonstige

Lampenform:

sonstige

Sockel:

sonstige

Lampenspannung:

240 V

Lampenleistung:

300 W

Gesamtlänge:

118 mm

Mittlere Nennlebensdauer:

4000 h

Dimmbar:

Nein

Durchmesser des Leuchtmittels:

11 mm

Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:

300 kWh

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85392192

Gewicht:

0.055 kg

VIC IR Industrieheizung 13908R R7s 240V 300W Klar 2550K Halogen 11x118mm Infrarotlampe