Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

VICTORY - Infrarot R7s 400W 220mm Klar

kopierenkopieren
VICTORY - Infrarot R7s 400W 220mm Klar

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 60810735176

  • Leuchtmittel - sonstige

  • Lampenform - sonstige

  • Sockel - sonstige

  • Lampenspannung - 240 V

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 2 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8714681351765

Sonepar Artikelnummer

120937474

Hersteller Artikelnummer

60810735176

Hersteller Typ

BAI60810735176

Hersteller Artikel Nr.:

60810735176

Leuchtmittel:

sonstige

Lampenform:

sonstige

Sockel:

sonstige

Lampenspannung:

240 V

Lampenleistung:

400 W

Gesamtlänge:

220 mm

Mittlere Nennlebensdauer:

5000 h

Dimmbar:

Ja

Durchmesser des Leuchtmittels:

11 mm

Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:

400 kWh

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85392192

Gewicht:

0.065 kg

VIC IR Industrie R7s 240V 400W Klar 2450K Halogen 11x220mm Infrarotlampe