Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

VICTORY - Infrarot R7s 500W 220mm Umhüllt

kopierenkopieren
VICTORY - Infrarot R7s 500W 220mm Umhüllt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 60810707795

  • Leuchtmittel - sonstige

  • Lampenform - sonstige

  • Sockel - sonstige

  • Lampenspannung - 240 V

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 2 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8714681077955

Sonepar Artikelnummer

120937468

Hersteller Artikelnummer

60810707795

Hersteller Typ

BAI60810707795

Hersteller Artikel Nr.:

60810707795

Leuchtmittel:

sonstige

Lampenform:

sonstige

Sockel:

sonstige

Lampenspannung:

240 V

Lampenleistung:

500 W

Gesamtlänge:

220 mm

Mittlere Nennlebensdauer:

5000 h

Dimmbar:

Nein

Durchmesser des Leuchtmittels:

20 mm

Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:

500 kWh

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85392192

Gewicht:

0.032 kg

VIC IR Industrie R7s 240V 500W Klar Umhüllt 2400K Halogen 20x220mm Catering-Essen Infrarotlampe