Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

VICTORY - Infrarot R7s 500W 221mm Klar 13169R

kopierenkopieren
VICTORY - Infrarot R7s 500W 221mm Klar 13169R

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - IRK13169R

  • Leuchtmittel - sonstige

  • Lampenform - sonstige

  • Sockel - sonstige

  • Lampenspannung - 240 V

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 2 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8714681297827

Sonepar Artikelnummer

120941291

Hersteller Artikelnummer

IRK13169R

Hersteller Typ

BAIIRK13169R

Hersteller Artikel Nr.:

IRK13169R

Leuchtmittel:

sonstige

Lampenform:

sonstige

Sockel:

sonstige

Lampenspannung:

240 V

Lampenleistung:

500 W

Gesamtlänge:

221 mm

Mittlere Nennlebensdauer:

5000 h

Dimmbar:

Ja

Durchmesser des Leuchtmittels:

11 mm

Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:

500 kWh

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85392192

Gewicht:

0.029 kg

VIC IR Industrieheizung 13169R R7s 240V 500W Klar 2450K Halogen 11x221mm Infrarotlampe