Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

VICTORY - Infrarot R7s Gold 1000W 350mm 15007R

kopierenkopieren
VICTORY - Infrarot R7s Gold 1000W 350mm 15007R

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - IRK15007R

  • Leuchtmittel - sonstige

  • Lampenform - sonstige

  • Sockel - sonstige

  • Lampenspannung - 235 V

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 2 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8714681282557

Sonepar Artikelnummer

120941365

Hersteller Artikelnummer

IRK15007R

Hersteller Typ

BAIIRK15007R

Hersteller Artikel Nr.:

IRK15007R

Leuchtmittel:

sonstige

Lampenform:

sonstige

Sockel:

sonstige

Lampenspannung:

235 V

Lampenleistung:

1000 W

Gesamtlänge:

350 mm

Mittlere Nennlebensdauer:

5000 h

Dimmbar:

Ja

Durchmesser des Leuchtmittels:

11 mm

Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:

1000 kWh

Herkunftsland:

GB

Zolltarifnummer:

85392192

Gewicht:

0.070 kg

VIC IR Komfortwärme 15007R R7s 235V 1000W Gold Halogen 11x350mm Infrarotlampe