Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

VICTORY - Infrarot R7s Gold 1300W 254mm 15028R

kopierenkopieren
VICTORY - Infrarot R7s Gold 1300W 254mm 15028R

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - IRK15028R

  • Leuchtmittel - sonstige

  • Lampenform - sonstige

  • Sockel - sonstige

  • Lampenspannung - 235 V

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 2 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8714681089606

Sonepar Artikelnummer

120941376

Hersteller Artikelnummer

IRK15028R

Hersteller Typ

BAIIRK15028R

Hersteller Artikel Nr.:

IRK15028R

Leuchtmittel:

sonstige

Lampenform:

sonstige

Sockel:

sonstige

Lampenspannung:

235 V

Lampenleistung:

1300 W

Gesamtlänge:

254 mm

Mittlere Nennlebensdauer:

1000 h

Dimmbar:

Ja

Durchmesser des Leuchtmittels:

11 mm

Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:

1300 kWh

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85392192

Gewicht:

0.031 kg

VIC IR Komfortwärme 15028R R7s 235V 1300W Gold Halogen 11x254mm Infrarotlampe