Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

VICTORY - Infrarot SK15 1100W 531mm Ruby

kopierenkopieren
VICTORY - Infrarot SK15 1100W 531mm Ruby

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - IRK13837Z876

  • Leuchtmittel - sonstige

  • Lampenform - sonstige

  • Sockel - sonstige

  • Lampenspannung - 230 V

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 2 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8714681076156

Sonepar Artikelnummer

120941324

Hersteller Artikelnummer

IRK13837Z876

Hersteller Typ

BAIIRK13837Z876

Hersteller Artikel Nr.:

IRK13837Z876

Leuchtmittel:

sonstige

Lampenform:

sonstige

Sockel:

sonstige

Lampenspannung:

230 V

Lampenleistung:

1100 W

Gesamtlänge:

531 mm

Mittlere Nennlebensdauer:

5000 h

Dimmbar:

Nein

Durchmesser des Leuchtmittels:

20 mm

Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:

1100 kWh

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85392192

Gewicht:

0.067 kg

VIC IR SK15 230V 1100W Ruby Rot Halogen 20x531mm Infrarotlampe