Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

VICTORY - Infrarot SK15 1500W Ruby Umhüllt

kopierenkopieren
VICTORY - Infrarot SK15 1500W Ruby Umhüllt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 60810708923

  • Leuchtmittel - sonstige

  • Lampenform - sonstige

  • Sockel - sonstige

  • Lampenspannung - 220 .. 240 V

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 2 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8714681089231

Sonepar Artikelnummer

120937469

Hersteller Artikelnummer

60810708923

Hersteller Typ

BAI60810708923

Hersteller Artikel Nr.:

60810708923

Leuchtmittel:

sonstige

Lampenform:

sonstige

Sockel:

sonstige

Lampenspannung:

220 .. 240 V

Lampenleistung:

1500 W

Gesamtlänge:

346 mm

Mittlere Nennlebensdauer:

7500 h

Dimmbar:

Nein

Durchmesser des Leuchtmittels:

19.5 mm

Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:

1500 kWh

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85392192

Gewicht:

0.059 kg

VIC IR SK15 240V 1500W Ruby Rot Umhüllt Halogen 19.5x346mm Infrarotlampe