Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

VICTORY - Infrarot SK15 2000W 655mm Klar 13214Z/98

kopierenkopieren
VICTORY - Infrarot SK15 2000W 655mm Klar 13214Z/98

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - IRK13214Z98

  • Leuchtmittel - sonstige

  • Lampenform - sonstige

  • Sockel - sonstige

  • Lampenspannung - 230 V

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 2 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8714681089422

Sonepar Artikelnummer

120941302

Hersteller Artikelnummer

IRK13214Z98

Hersteller Typ

BAIIRK13214Z98

Hersteller Artikel Nr.:

IRK13214Z98

Leuchtmittel:

sonstige

Lampenform:

sonstige

Sockel:

sonstige

Lampenspannung:

230 V

Lampenleistung:

2000 W

Gesamtlänge:

655 mm

Mittlere Nennlebensdauer:

5000 h

Dimmbar:

Nein

Durchmesser des Leuchtmittels:

11 mm

Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:

2000 kWh

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85392192

Gewicht:

0.115 kg

VIC IR Industrieheizung 13214Z/98 SK15 230V 2000W Klar 2500K Halogen 11x655mm Infrarotlampe