Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

VICTORY - Infrarot SK15 355mm Refl. 2000W 13213Z/98

kopierenkopieren
VICTORY - Infrarot SK15 355mm Refl. 2000W 13213Z/98

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - IRK13213Z98

  • Leuchtmittel - sonstige

  • Lampenform - sonstige

  • Sockel - sonstige

  • Lampenspannung - 240 V

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8714681197042

Sonepar Artikelnummer

120941300

Hersteller Artikelnummer

IRK13213Z98

Hersteller Typ

BAIIRK13213Z98

Hersteller Artikel Nr.:

IRK13213Z98

Leuchtmittel:

sonstige

Lampenform:

sonstige

Sockel:

sonstige

Lampenspannung:

240 V

Lampenleistung:

2000 W

Gesamtlänge:

355 mm

Mittlere Nennlebensdauer:

5000 h

Dimmbar:

Nein

Durchmesser des Leuchtmittels:

11 mm

Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:

2000 kWh

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85392192

Gewicht:

0.070 kg

VIC IR Industrieheizung 13213Z/98 SK15 240V 2000W Reflektor 2450K Halogen C-8 11x355mm Infrarotlampe