Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

VICTORY - Infrarot SK15 400V 3000W 378mm 14144Z/98

kopierenkopieren
VICTORY - Infrarot SK15 400V 3000W 378mm 14144Z/98

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - IRK14144Z98

  • Leuchtmittel - sonstige

  • Lampenform - sonstige

  • Sockel - sonstige

  • Lampenspannung - 400 V

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8714681184639

Sonepar Artikelnummer

120941347

Hersteller Artikelnummer

IRK14144Z98

Hersteller Typ

BAIIRK14144Z98

Hersteller Artikel Nr.:

IRK14144Z98

Leuchtmittel:

sonstige

Lampenform:

sonstige

Sockel:

sonstige

Lampenspannung:

400 V

Lampenleistung:

3000 W

Gesamtlänge:

378 mm

Mittlere Nennlebensdauer:

5000 h

Dimmbar:

Nein

Durchmesser des Leuchtmittels:

11 mm

Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:

3000 kWh

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85392192

Gewicht:

0.060 kg

VIC IR Industrieheizung 14144Z/98 SK15 400V 3000W Weiße Reflektor 2250K Halogen 11x378mm Infrarotlampe