Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

VICTORY - Infrarot SK15 850W 195mm Ruby

kopierenkopieren
VICTORY - Infrarot SK15 850W 195mm Ruby

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - IRK13833Z876

  • Leuchtmittel - sonstige

  • Lampenform - sonstige

  • Sockel - sonstige

  • Lampenspannung - 240 V

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 2 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8714681235836

Sonepar Artikelnummer

120941322

Hersteller Artikelnummer

IRK13833Z876

Hersteller Typ

BAIIRK13833Z876

Hersteller Artikel Nr.:

IRK13833Z876

Leuchtmittel:

sonstige

Lampenform:

sonstige

Sockel:

sonstige

Lampenspannung:

240 V

Lampenleistung:

850 W

Gesamtlänge:

195 mm

Mittlere Nennlebensdauer:

5000 h

Dimmbar:

Nein

Durchmesser des Leuchtmittels:

18 mm

Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:

850 kWh

Herkunftsland:

GB

Zolltarifnummer:

85392192

Gewicht:

0.066 kg

VIC IR Komfortwärme SK15 240V 850W Ruby Rot Klar 2600K Halogen 18x195mm Infrarotlampe