Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

VICTORY - Infrarot SK15 Refl. 2500W 355mm 14137Z/98

kopierenkopieren
VICTORY - Infrarot SK15 Refl. 2500W 355mm 14137Z/98

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - IRK14137Z98

  • Leuchtmittel - sonstige

  • Lampenform - sonstige

  • Sockel - sonstige

  • Lampenspannung - 235 V

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8714681264317

Sonepar Artikelnummer

120941341

Hersteller Artikelnummer

IRK14137Z98

Hersteller Typ

BAIIRK14137Z98

Hersteller Artikel Nr.:

IRK14137Z98

Leuchtmittel:

sonstige

Lampenform:

sonstige

Sockel:

sonstige

Lampenspannung:

235 V

Lampenleistung:

2500 W

Gesamtlänge:

355 mm

Mittlere Nennlebensdauer:

5000 h

Dimmbar:

Ja

Durchmesser des Leuchtmittels:

11 mm

Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:

2500 kWh

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85392192

Gewicht:

0.070 kg

VIC IR Industrieheizung 14137Z/98 SK15 235V 2500W Reflektor 2600K Halogen 11x355mm Infrarotlampe