Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

VICTORY - Infrarot SK15 Refl. 500W 216mm Fork13169Z/98

kopierenkopieren
VICTORY - Infrarot SK15 Refl. 500W 216mm Fork13169Z/98

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - IRK13169Z98

  • Leuchtmittel - sonstige

  • Lampenform - sonstige

  • Sockel - sonstige

  • Lampenspannung - 240 V

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 2 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8714681089330

Sonepar Artikelnummer

120941295

Hersteller Artikelnummer

IRK13169Z98

Hersteller Typ

BAIIRK13169Z98

Hersteller Artikel Nr.:

IRK13169Z98

Leuchtmittel:

sonstige

Lampenform:

sonstige

Sockel:

sonstige

Lampenspannung:

240 V

Lampenleistung:

500 W

Gesamtlänge:

216 mm

Mittlere Nennlebensdauer:

5000 h

Dimmbar:

Nein

Durchmesser des Leuchtmittels:

11 mm

Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:

500 kWh

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85392192

Gewicht:

0.025 kg

VIC IR Industrieheizung 13169Z/98 SK15 240V 500W Reflektor 2600K Halogen 11x216mm Infrarotlampe