Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

VICTORY - Infrarot X-clip 1000W 370mm Refl. 13195X/98

kopierenkopieren
VICTORY - Infrarot X-clip 1000W 370mm Refl. 13195X/98

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - IRK13195X98

  • Leuchtmittel - sonstige

  • Lampenform - sonstige

  • Sockel - sonstige

  • Lampenspannung - 240 V

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 2 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8714681201534

Sonepar Artikelnummer

120941298

Hersteller Artikelnummer

IRK13195X98

Hersteller Typ

BAIIRK13195X98

Hersteller Artikel Nr.:

IRK13195X98

Leuchtmittel:

sonstige

Lampenform:

sonstige

Sockel:

sonstige

Lampenspannung:

240 V

Lampenleistung:

1000 W

Gesamtlänge:

370 mm

Mittlere Nennlebensdauer:

4000 h

Dimmbar:

Nein

Durchmesser des Leuchtmittels:

11 mm

Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:

1000 kWh

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85392192

Gewicht:

0.100 kg

VIC IR Industrieheizung 13195X/98 X-clip 240V 1000W Reflektor 2450K Halogen 11x370mm Infrarotlampe