Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

VICTORY - Infrarot X-clip 370mm 1000W Klar 13195X

kopierenkopieren
VICTORY - Infrarot X-clip 370mm 1000W Klar 13195X

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - IRK13195X

  • Leuchtmittel - Glühlampe

  • Lampenform - sonstige

  • Sockel - sonstige

  • Lampenspannung - 235 V

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 2 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8714681177051

Sonepar Artikelnummer

120941296

Hersteller Artikelnummer

IRK13195X

Hersteller Typ

BAIIRK13195X

Hersteller Artikel Nr.:

IRK13195X

Leuchtmittel:

Glühlampe

Lampenform:

sonstige

Sockel:

sonstige

Lampenspannung:

235 V

Lampenleistung:

1000 W

Gesamtlänge:

370 mm

Mittlere Nennlebensdauer:

5000 h

Dimmbar:

Nein

Durchmesser des Leuchtmittels:

10 mm

Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:

1000 kWh

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85392192

Gewicht:

0.060 kg

VIC IR 13195X X-clip 235V 1000W Klar 2500K Halogen 10x370mm Infrarotlampe